SK vkladacia stopka, SK / Unášací kužeľ: 40/16

Č. pol.: 342887 40/16
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

SK / Unášací kužeľ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť strmého kužeľa 40
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla DIN 238 B 16
⌀ kužeľa D 15,733 mm
Vnútorný uťahovací závit M16
Farebný kód pre vhodnú stopku SK 40
Druh produktu Upínač vŕtacieho skľučovadla

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 342887 40/16
EAN/GTIN 4062406109387
Číslo výrobcu 342887 40/16
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Precízne vyhotovenie so stopkou so strmým kužeľom a uťahovacím závitom.
Strmý kužeľ podľa DIN 69871 A, časť 1 s drážkou upínača a závitom pre ťažný čap.
Celokalená a brúsená presne podľa stúpania. Dlhodobo vysoká presnosť obvodovej hádzavosti, keďže do kaleného povrchu nepreniknú žiadne triesky a ľahké nárazy nespôsobujú žiadne zárezy.

Použitie:

Na upínanie vŕtacích skľučovadiel na frézovacích strojoch a vyvrtávačkách so strmým kužeľom.
S vnútorným dotahovacím závitom M 16 a kruhovou drážkou pre automatické napätie (napr. Maho, veko, Mikron atd. vhodné aj pre všetky štandardné stroje s rucným upnutím).

Norma:

Kužeľ vŕtacieho skľučovadla DIN 238.