Önzáró fúrótokmány, Típus: 6

Cikkszám: 341421 6
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 0 mm - 8 mm
Külső ⌀ 37 mm
Fúrótokmány hossz zárva 78 mm
Fúrótokmány rövidkúp B 10
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ 10,094 mm
Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 341421 6
EAN / GTIN 8436004857005
Gyártó/felelős személy Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España

Leírás

Kivitel:

Ipari kivitel
DIN 238 rövidkúppal

Felhasználás:

Állványos fúrógépekhez.
A 342300 – 342887 átalakító tüskére vagy közvetlenül a géporsóra való felfogásra.