Zelfspannende boorhouder, Type: 6

Artikelnummer: 341421 6
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 0 mm - 8 mm
Buiten-⌀ 37 mm
Boorhouderlengte gesloten 78 mm
Boorhouderconus B 10
Grootste boorhouderconus-⌀ 10,094 mm
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 341421 6
EAN/GTIN 8436004857005
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España

Omschrijving

Uitvoering:

Industriële uitvoering
Met boorhouderconus DIN 238

Toepassing:

Voor kolomboormachines.
Voor montage op insteekschachten nr. 342300342887 of direct op de machinespindel.