{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Asiento del portabrocas | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tipo de alojamiento | Taladro (interior) | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Denominación del fabricante | Selbstspannendes Bohrfutter | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 | 6 mm | |
| Longitud cabezal portabrocas cerrado L1 | 78 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Tipo de producto | Portabrocas | |
| Norma | DIN 238 | |
| Posibilidad de refrigeración interior | no | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 341421 6 | |
| EAN / GTIN | 8436004857005 | |
| Fabricante/responsable | Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España |