Selvspændende borepatroner, Type: 6

Art.-nr.: 341421 6
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændeområde 0 mm - 8 mm
Udvendig ⌀ 37 mm
Borehovedlængde lukket 78 mm
Borepatronkonus B 10
Største borepatronkonus-⌀ 10,094 mm
Produkttype Borepatron, nøglefri

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 341421 6
EAN/GTIN 8436004857005
Producent/ansvarlig person Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España

Betegnelse

Udførelse:

Industriudførelse
Med borepatronkonus DIN 238

Anvendelse:

Til standerboremaskiner.
Til at sætte på indstiksdorne nr. 342300342887 eller direkte på maskinspindlen.