Mandrină cu autostrângere, Tip: 6

Cod articol.: 341421 6
Produs nou
Preț per 1 buc.
Preţ net 90,25 €
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff nein
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Bohrfutteraufnahme
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos B6
Aufnahmeart Bohrung (Innenaufnahme)
Schnittstelle maschinenseitig B
Spanndurchmesser min. 0,5 mm
Spanndurchmesser max. 6 mm
Schnittstelle Trennstelle 1
Produktart Bohrfutter
Norm DIN 238

Identificare și clasificare

Cod articol 341421 6
EAN / GTIN 8436004857005
Producător/responsabil Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España

Descriere

Provedení:

Průmyslové provedení
S unášecím kuželem DIN 238

Použití:

Pro stojanové vrtačky.
K nasazení na nástrčné stopky č. 342300342887 nebo přímo na vřeteno stroje.