Pinza serrapunta autobloccante, Modello: 6

Codice art.: 341421 6
Nuovo prodotto
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
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 0 mm - 8 mm
⌀ Esterno 37 mm
Lunghezza della testina chiusa 78 mm
Cono mandrino B 10
⌀ Massimo cono mandrino 10,094 mm
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 341421 6
EAN / GTIN 8436004857005
Produttore/persona responsabile Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione industriale.
Con cono a norma DIN 238

Uso:

Per trapani a colonna.
Per l’innesto in attacchi n. art. 342300342887 o direttamente nel mandrino della macchina.