• Dňa 09.06.2025 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

TK strojný závitník, TiAlN, M: M3

Č. pol.: 132080 M3
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 371
  • Závit-norma: DIN 13

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M3
Povrchová úprava TiAlN
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál VHM
Norma DIN 371
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu D
Stopka Valcová stopka s h6
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 1,5×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,5 mm
Celková dĺžka L 63 mm
⌀ stopky Ds 4,5 mm
⌀ stopka štvorhranu 3,4 mm
⌀ otvoru pod závit 2,5 mm
⌀ závitu 3 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 4
Farebný krúžok červená
Počet rezných hrán Z 4
Hĺbka závitu 4,5 mm
Druh produktu Závitník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 132080 M3
Kopírovať
EAN/GTIN 4045197071033
Kopírovať
Číslo výrobcu 132080 M3
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
Použitie/[m/min]
H
Kód ISO:
3
Oceľ < 60 HRC
Použitie/[m/min]
H
Kód ISO:
2
Oceľ < 65 HRC
Použitie/[m/min]
H
Kód ISO:
1
Oceľ < 67 HRC
Použitie/[m/min]
H
Kód ISO:
1
TOOLOX 33
Použitie/[m/min]
H
Kód ISO:
5
TOOLOX 44
Použitie/[m/min]
H
Kód ISO:
4
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
Použitie/[m/min]
H
Kód ISO:
3
Grafit, GRP, CFRP
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
18
Olej
Použitie/[m/min]
 

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť stabilné vyhotovenie. Pre najvyššie nároky na výkon.

Použitie:

Používajte len so skľučovadlom s kompenzáciou dĺžky − aj na strojoch so synchronizovaným pohonom vretena.

Odporúčanie:

V prípade veľmi tvrdých ocelí, materiálov TOOLOX a HARDOX odporúčame vyvŕtať ⌀ otvoru pod závit o 0,050,3 mm väčší, ako je špecifikácia DIN (pozri tabuľku).

Súbory na stiahnutie a dokumenty