Gwintowniki maszynowe VHM, TiAlN, M: M3

Nr art.: 132080 M3
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
141 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Materiał skrawający VHM
Powłoka TiAlN
Sprawdziany do gwintu UNF D M3
Skok gwintu 0,5 mm
Średnica otworu pod gwint 2,5 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 3 mm
Długość całkowita L 63 mm
Średnica trzonka DS 4,5 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 3,4 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2X 6HX
Kształt nakroju D
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Norma DIN 371
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00452105
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 4,5
Długość chwytu LS 45 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Maschinen-Gewindebohrer
Średnica nakroju 2,43 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 8 mm
Długość nakroju 2,5 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 4
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Do głębokości (średnica x) 2; 1,5
Liczba rowków wiórowych 4
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 2,5 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Długość standardowa L 63 mm
Grupa skrawania H (materiały twarde); O (inne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 4,5 mm
Masa 4 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy czerwony
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132080 M3
EAN / GTIN 4045197071033
Numer producenta 132080 M3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
3
Stal < 60 HRC
H
2
Stal < 65 HRC
H
1
Stal < 67 HRC
H
1
TOOLOX 33
H
5
TOOLOX 44
H
4
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
Grafit, GFK, CFK
N
18
olej
 

Opis

Wykonanie:

Wyjątkowo stabilne wykonanie.
Spełnia wymagania najwyższej wydajności.

Zastosowanie:

Zastosowanie tylko z uchwytem posiadającym kompensację długości również w obrabiarkach ze synchronizowanym napędem wrzecion.

Zalecenie:

Przy obróbce bardzo twardych stali, materiałów TOOLOX i HARDOX zalecamy wywiercić otwór pod gwint o średnicy większej o 0,05 do 0,3 mm od wymagań DIN (zob. tabela).