{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M3 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 371 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | D | |
Držalo | Cilindrično držalo s h6 | |
Notranje hlajenje | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,5 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 4,5 mm | |
4-kotno držalo □ | 3,4 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 2,5 mm | |
⌀ navoja | 3 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | rdeča | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 4,5 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka |
132080 M3
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4045197071033
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
132080 M3
Kopiraj |
|
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |