Maschio a macchina in HMI, TiAlN, M: M3

Codice art.: 132080 M3
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 371
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M3
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 371
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco D
Codolo Codolo cilindrico con h6
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,5 mm
Lunghezza complessiva L 63 mm
⌀ Codolo Ds 4,5 mm
Quadro del codolo □ 3,4 mm
⌀ Preforo 2,5 mm
⌀ Filettatura 3 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino rosso
Numero taglienti Z 4
Profondità filettatura 4,5 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 132080 M3
copia
EAN / GTIN 4045197071033
copia
Codice del produttore 132080 M3
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
3
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
2
Acciaio < 65 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
1
Acciaio < 67 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
1
TOOLOX 33
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
5
TOOLOX 44
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
4
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
3
Grafite, GFRP, CFRP
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
18
Olio
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione particolarmente stabile. Per le massime prestazioni.

Uso:

Impiego solo con mandrino di compensazione lunghezze, anche per macchine con mandrino sincronizzato.

Raccomandazioni:

Negli acciai molto duri e nei materiali TOOLOX e HARDOX si consiglia di eseguire un foro maggiorato.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Nel carrello

Al carrello
Al carrello