{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | VHM-Maschinen-Gewindebohrer M M3 | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL; ZYL00452105 | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0045 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Laikiklio dydis | 0045 | |
| Koto skersmuo | 4,5 mm | |
| Koto ilgis | 45 mm | |
| Sriegio tipas | M | |
| Pjovimo briaunos skersmuo | 3 mm | |
| Sriegio nominalus skersmuo metrine sistema | 3 mm | |
| Sriegis | M3 | |
| Sriegio žingsnis | 0,5 mm | |
| Sriegio tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
| Įpjovos skersmuo | 2,43 mm | |
| Rakto dydis | 3,4 mm | |
| Sriegio pjovimo dalies ilgis | 8 mm | |
| Įpjovos ilgis | 2,5 mm | |
| Viršūnės nuožulos kampas | 8 laipsniai | |
| Drožlių griovelio ilgis | 18 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | neutral.,, ties. | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 0 laipsniai | |
| Sriegimo įrankio tipas | mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
| Kreipiančiosios dalies forma | D | |
| Kreipiamasis kakliukas | be kreipiamojo kaiščio | |
| Rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis | 4,5 mm | |
| Naudojimas Gręžimo tipas | Kiauroji kiaurymė; Aklinoji kiaurymė | |
| Iki gylio (x skersmuo) | 2; 1,5 | |
| Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
| Šerdies kiaurymės skersmuo | 2,5 mm | |
| Profilio kampu | 60 laipsniai | |
| Keturkampio rakto plotis | 3,4 mm | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Danga | TiAlN | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 63 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 18 mm | |
| Bendras ilgis | 63 mm | |
| Svoris | 4 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | DIN 371 | |
| Apdirbimo metodas | sriegių apdirbimas vidinis | |
| Spalvinis žymėjimas | raudonos spalvos | |
| Produkto rūšis | sriegiklius |
| Produkto numeris | 132080 M3 | |
| EAN / GTIN | 4045197071033 | |
| Gamintojo numeris | 132080 M3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |