Digitalna naprava za preizkušanje jakosti odboja, Tip: 1

Št. art.: 495024 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vmesnik: Vmesnik USB
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vmesnik Vmesnik USB
Minimalna masa preizkušanca 2,5 kg
Dolžina 154 mm
Širina 84 mm
Višina 23 mm
Masa 430 g
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Naprava za preizkušanje trdote

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 495024 1
EAN/GTIN 2050002078604
Proizvajalec/odgovorna oseba BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 BRAUNSCHWEIG, Deutschland, www.baq.de

Opis

Izvedba:

Robustno ohišje iz prašno barvanega aluminija. Vrednotenje po DIN 50156 in ASTM A956, Rockwell HRC in HRB, Vickers HV, Brinell HB in natezna trdnost jekla. Naprava se lahko uporablja v poljubni usmeritvi (vodoravno, dvigajoče, padajoče ...). Vgrajen pomnilnik za >1.000.000 izmerjenih vrednosti, USB-vmesnik za prenos podatkov na USB-ključ.
Jezik uporabniškega vmesnika: nemščina, angleščina.

Točnost:

±4 HL (0,5 % pri 800 HL).

Obseg dobave:

Vklj. z udarno sondo tip D, blokom za primerjanje trdote, USB podatkovnim kablom, čistilno ščetko, transportnim kovčkom, polnilnikom in proizvajalčevim certifikatom.

Dodatni pribor:

Naležni obroči za ukrivljene površine, testni bloki z DAkkS-certifikatom in udarne sonde tip DC, DL, D+15, C in G so dobavljive na zahtevo.

Rezervni del:

Priključni kabel za udarno napravo art. 495023.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov