Suport multifuncţional/laser, Tip: 1

Cod articol: 861785 1
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 200 mm
Lăţime 140 mm
Înălţime 60 mm
Greutate 0,25 kg
Suport 1/4 inch
Deschiderea maximă până la ⌀ 45 mm; rectangular până la 55 mm
Material Plastic
Tip produs Prindere suport

Identificare și clasificare

Cod articol 861785 1
Copiaţi
EAN / GTIN 4008158041469
Copiaţi
Număr producător STE-LH
Copiaţi
Producător BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Execuţie:

Suport rotativ în L, cu două axe de rotaţie: 360° lângă clema de fixare, 180° la prinderea filetată. Suport cu prindere filetată 1/4 inch.

Aplicaţie:

Pentru fixarea dispozitivelor auxiliare cum ar fi laserul, camera, lumina de lucru. Se poate folosi fără sculă la piese de susţinere rotunde (până la 45 mm) sau cu colţ (până la 55 mm), cum ar fi la suporturile de tavan şi la cele de montaj (Cod 861780), profile, scări etc.

Notă:

Laser portivit, Cod 468488; 468490; 468481; 468465 precum şi dispozitive adecvate de măsurare a distanţelor, Cod 465550 Ref. X3; Ref. X4 şi Cod 465560 Ref. GLM50-27C.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Login

Persoana dvs. De contact

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături