Aparat de măsurare a distanţei cu laser DISTO™, Tip: D2

Cod articol.: 465550 D2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfață Bluetooth®
  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DISTO™
Citire comutabilă mm / inch
Precizie de măsurare ±1,5 mm
Interfaţă Interfață Bluetooth®
Clasă de protecţie IP IP 54
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
Piesă terminală multifuncţională da
Rază de acţiune 100 m
Adunare / scădere da
Măsurare minimă / maximă da
Calcularea suprafeţei şi volumului da
Măsurare indirectă (Pitagora) da
Apelarea ultimei măsurători da
Alimentare cu energie electrică 081561 LR3
Clasă laser conform IEC 825-1 2
Lungime 116 mm
Lăţime 44 mm
Înălţime 26 mm
Greutate 100 g
Tip produs Aparat de măsurare a distanţei

Identificare și clasificare

Cod articol 465550 D2
EAN / GTIN 7640110696347
Număr producător 837031

Descriere

Execuţie:

Carcasă din plastic rezistentă la șoc cu tastatură cu simboluri ușor de folosit. Sticlă optică Leica de înaltă calitate, într-o carcasă de magneziu deosebit de rezistentă la temperatură şi robustă. Afişaj color iluminat şi rotativ pentru lizibilitate optimă. Clasă laser 2 verificată conform ISO 16331-1.
Aparat mic şi uşor de manevrat pentru măsurarea distanţei cu laser, pentru interior.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Geantă de protecţie şi curea pentru mână. Inclusiv baterii.
Inclusiv 2× baterie Cod 081561 Ref. LR3.

Notă:

Transferul datelor prin Bluetooth® Smart, şi pe smartphone prin intermediul aplicaţiei Leica „DISTO™ Plan” (Android începând cu versiunea 8.1, Apple începând cu iOS 16.2). Generarea simplă de schiţe.