Multifunctionele houder / laserhouder 1

Artikelnummer: 861785 1
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 200 mm
Breedte 140 mm
Hoogte 60 mm
Gewicht 0,25 kg
Opname 1/4 inch
Maximale spanwijdte tot ⌀ 45 mm; hoek tot 55 mm
Materiaal kunststof
Producttype Houder opname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 861785 1
EAN/GTIN 4008158041469
Nummer fabrikant STE-LH

Omschrijving

Uitvoering:

L-draaihouder met twee rotatieassen: 360° naast de bevestigingsklem, 180° bij de schroefdraadopname. Houder met 1/4 inch schroefdraadopname.

Toepassing:

Voor het fixeren van hulpmiddelen zoals laser, camera, bouwlamp. Zonder gereedschap te gebruiken op ronde (max. 45 mm) en op hoekige (max. 55 mm) dragerdelen zoals plafond- en montagesteunen (nr. 861780), profielen, ladders etc.

Tip:

Geschikte lasers onder nr. 468488; 468490; 468481; 468465 en geschikte afstandsmeters onder nr. 465550 gr. X3; Gr. X4 en nr. 465560 gr. GLM50-27C.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires