Supporto multifunzione/laser, Modello: 1

Codice art.: 861785 1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 200 mm
Larghezza 140 mm
Altezza 60 mm
Peso 0,25 kg
Adattatore 1/4 pollice
Apertura massima fino a ⌀ 45 mm; angolari fino a 55 mm
Materiale plastica
Tipo di prodotto Attacco per supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 861785 1
copia
EAN / GTIN 4008158041469
copia
Codice del produttore STE-LH
copia
Produttore BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Esecuzione:

Supporto girevole a L con due assi di rotazione: 360° vicino al morsetto di fissaggio, 180° sull’attacco filettato. Supporto con attacco filettato da 1/4 pollice.

Uso:

Per il fissaggio di strumenti ausiliari come ad es. laser, telecamera, lampade da lavoro. Utilizzabile senza utensili su pezzi di supporto tondi (fino a 45 mm) oppure angolari (fino a 55 mm) come ad es. supporti per copertura e montaggio (n. art. 861780), profili, scale, ecc.

Nota:

Laser adatti al n. art. 468488; 468490; 468481; 468465 nonché distanziometri adatti al n. art. 465550 Dim. X3; Dim. X4 e n. art. 465560 Dim. GLM50-27C.