Laser cu linii încrucişate auto-nivelator LINO, Tip: L2

Cod articol.: 468481 L2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 54
  • Ambalaj: Geantă de transport

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Eroare de toleranţă 0,2 mm/m
Clasă de protecţie IP IP 54
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Clasa laserului 2
Culoarea laserului roşu
Rază de acţiune 25 m
Rază de acţiune cu receptor 80 m
Domeniu de nivelare ±4 grad
Filet pentru stativ 1/4 UNC inch
Lăţime 60 mm
Înălţime 110 mm
Adâncime 100 mm
Greutate 530 g
Ambalaj Geantă de transport
Tip produs Laser cu linii în cruce

Identificare și clasificare

Cod articol 468481 L2
EAN / GTIN 7640110697528

Descriere

Execuţie:

Carcasă robustă din plastic, ergonomică; protejată împotriva prafului şi a apei.
Funcţie de pulsaţie cu mod de economisire a energiei. Durată de folosire foarte îndelungată de până la 44 h datorită acumulatorului Li-Ion. Adaptorul magnetic poate fi fixat pe orice perete cu elemente din oţel. Datorită magnetului, se poate rabata liber şi se poate desprinde simplu. Blocare pentru proiecţii oblice şi ca protecţie la transport.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv adaptor, acumulator Li-Ion, încărcător, suport de baterie, placă de miră şi geantă.