{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Eroare de toleranţă | ±0,3 mm/m | |
| Denumirea producătorului | GLL 2-15 G | |
| Clasă de protecţie IP | IP 64 | |
| Alimentare cu energie | Cu baterii | |
| Număr de baterii incluse | 4 | |
| Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 LR6 | |
| Clasa laserului | 2 | |
| Culoarea laserului | verde | |
| Rază de acţiune | 15 m | |
| Domeniu de nivelare | ±4 grad | |
| Filet pentru stativ | 1/4 inch | |
| Lungime | 126 mm | |
| Lăţime | 63 mm | |
| Înălţime | 115 mm | |
| Greutate | 570 g | |
| Tip produs | Laser cu linii în cruce |
| Cod articol | 468490 2-15G | |
| EAN / GTIN | 4059952511054 | |
| Număr producător | 0601063W00 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |