Aparat de măsurare a distanţei cu laser, Tip: GLM40

Cod articol.: 465560 GLM40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GLM40
Precizie de măsurare ±1,5 mm
Clasă de protecţie IP IP 54
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081551 LR3
Rază de acţiune 40 m
Adunare / scădere da
Calcularea suprafeţei şi volumului da
Măsurare indirectă (Pitagora) da
Apelarea ultimei măsurători da
Alimentare cu energie electrică 081551 LR3
Durata de viaţă a bateriilor (măsurători) 5.000
Clasă laser conform IEC 825-1 2
Lungime 105 mm
Lăţime 41 mm
Înălţime 24 mm
Greutate 100 g
Tip produs Aparat de măsurare a distanţei

Identificare și clasificare

Cod articol 465560 GLM40
EAN / GTIN 3165140790406
Număr producător 0601072900
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Execuţie:

Telemetru cu laser cu carcasă robustă, rezistentă la şocuri, cu protecţie împotriva stropirii cu apă şi a prafului. Display iluminat pe trei rânduri, pentru lizibilitate optimă. Laser de clasa 2 conform IEC 825-1.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv geantă de protecţie.
Inclusiv baterii Cod 081551 LR3.

Accesorii opţionale:

Stand de măsurare Cod 468558