Suporturi de plafon şi de montaj „STE”, Lungime maximă: 250cm

Cod articol.: 861780 250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime maximă (cm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie STE
Material Oţel
Material mâner Plastic din două componente
Lungimea totală 145 cm - 250 cm
Placă purtătoare 9×7 cm
Capacitatea maximă de încărcare 160 kg
Unghi de rotire -45 grad - 45 grad
Particularitate rabatabil; antiderapante
Adaptat pentru Gipscarton; Scânduri de lemn; Panouri; Căpriori; Tije metalice; Folii; Corp de lampă
Greutate 3,1 kg
Tip produs Suporturi de plafon / suporturi de montaj

Identificare și clasificare

Cod articol 861780 250
EAN / GTIN 4008158041254
Număr producător STE250
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Execuţie:

Construcţie extrem de stabilă datorită ţevilor de oţel extrem de rezistente la sarcini mari şi suprafeţelor de contact antialunecare din PVC. Operare cu o singură mână datorită mânerului de plastic din 2 componente, cu mecanism de pompare. Tastă de deplasare rapidă, pentru retragere şi extensie rapide a tijei telescopice. Forţă de susţinere reglabilă prin rotirea de la mâner a suporturilor. Se poate încărca până la cel mult 160 kg (Ref. 250) sau 110 kg (Ref. 300) când bara telescopică este complet retrasă. Utilizare şi la teşituri datorită suprafeţelor de contact rabatabile progresiv de la -45° la 45°.
Dacă se foloseşte suprafețe oblice, poate fi supusă unei sarcini de până la 40 kg.

Aplicaţie:

Pentru fixarea gipscartonului, a rafturilor de lemn, a panourilor, a căpriorilor, a tijelor metalice, a foliei şi a corpurilor de lampă cu o înălţime de până la 3,00 m. Folosirea la teşituri este de asemenea neproblematică datorită suprafeţelor de contact rabatabile şi antialunecare din PVC.