DRILL HEAD KUB-PL.BK.22.R.06-19

Nr art.: V46 22200
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
Seria KUB Centron®
Całkowita liczba ostrzy 2
Min. średnica skrawania Dc 22 mm
Długość całkowita L 35,9 mm
Długość użytkowa L1 27,2 mm
Długość wysięgu A 34,2 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 22 mm
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia KGC01900715
Długość rowków mocujących 34,2 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 4 stopni
Kątownik, 1. stopień 178 stopni
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SO0603063N
Oznaczenie płytki skrawającej SOEX060306
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość funkcjonalna 34,2 mm
Masa 38 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Wielkość płytek skrawających 06

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu V46 22200
EAN / GTIN 4047109226951
Numer producenta 1086122000
Numer L 236651 22
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.22.R.06-19 DRILL HEAD

Wskazówka:

CERATIZIT article number: 10 861 22000

Z tej samej serii "KUB Centron®" Zobacz wszystkie