{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | KUB Centron® | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | modulær konisk grænseflade med kuglebanesystem; modulær konisk grænseflade med kuglebanesystem | |
| Kodning af adskillelsespunkt | KGC01900715; HOG-236659 20 | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 2366 | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftlængde | 1,7 mm | |
| Skærediameter, min. | 22 mm; 22 mm | |
| Spånnotlængde | 34,2 mm | |
| Antal skær, i alt | 2 | |
| Snoet vinkel | 4 grader | |
| Vinkel, 1. trin | 178 grader | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | SO0603063N; SO0603063N | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 | SO0603063N | |
| Beskrivelse, skæreplade | SOEX060306 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Længde på udhæng | 34,2 mm | |
| Nyttelængde | 27,2 mm | |
| Samlet længde | 35,9 mm | |
| Funktionslængde | 34,2 mm | |
| Vægt | 38 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Produkttype | korthulsbor til skæreplatter | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | V46 22200 | |
| EAN/GTIN | 4047109226951 | |
| Producentnummer | 1086122000 | |
| L-nummer | 236651 22 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |