• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrkrone KUB-PL.BK.22.R.06-19

Artikel-Nr.: V46 22200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
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
Serie KUB Centron®
Anzahl Schneiden, gesamt 2
Schneidendurchmesser, min. Dc 22 mm
Länge gesamt L 35,9 mm
Nutzlänge L1 27,2 mm
Auskraglänge A 34,2 mm
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 22 mm
Schnittstellen Position maschinenseitig
Trennstellenkodierung KGC01900715
Spannutenlänge 34,2 mm
Drallwinkel 4 Grad
Winkel, 1. Stufe 178 Grad
Führungselemente ohne Führungselemente
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte SO0603063N
Bezeichnung Schneidplatte SOEX060306
Schnittstelle Trennstelle 1
Funktionslänge 34,2 mm
Gewicht 38 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze
Wendeplattengröße 06

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer V46 22200
EAN / GTIN 4047109226951
Herstellernummer 1086122000
L-Nummer 236651 22
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Beschreibung:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.22.R.06-19 BOHRKRONE

Hinweis:

Ceratizit-Artikelnummer: 10 861 22000