BURGHIU KUB-PL.BK.22.R.06-19

Cod articol.: V46 22200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire ja
Serie KUB Centron®
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Interfață conică modulară cu sistem de carieră cu bile; Interfață conică modulară cu sistem de carieră cu bile
Codarea punctului de separare KGC01900715; HOG-236659 20
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 2366
Tip de prindere Cep
Lungimea cozii 1,7 mm
Diametru de tăiere, min. 22 mm; 22 mm
Lungimea canalelor de aşchii 34,2 mm
Număr de muchii de tăiere, total 2
Unghi de răsucire 4 grad
Unghi, prima etapă 178 grad
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SO0603063N; SO0603063N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 SO0603063N
Denumire Inserție de tăiere SOEX060306
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Lungime activă 34,2 mm
Lungime utilă 27,2 mm
Lungimea totală 35,9 mm
Lungime funcţională 34,2 mm
Greutate 38 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol V46 22200
EAN / GTIN 4047109226951
Număr producător 1086122000
L-Număr 236651 22
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Descriere:

KOMET KUB® Centron KOMET KUB-PL.BK.22.R.06-19 CORONĂ DE FORARE

Notă:

Număr de articol Ceratizit: 10 861 22000