FÚRÓSZÁR KUB-PL.BK.22.R.06-19

Cikkszám: V46 22200
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Belső hűtés igen
Hűtő-kenőanyag igen
Sorozat KUB Centron®
Csatlakozások pozíciója gépnél; munkadarabnál
Befogó típus moduláris kúpos csatlakozó golyópálya rendszerrel; moduláris kúpos csatlakozó golyópálya rendszerrel
Kapcsolódási pont kódja KGC01900715; HOG-236659 20
Befogó kivitele méret nélküli névleges méret hűtés nélkül
Befogó méret, méret nélküli 2366
Befogás típusa csap
Szárhossz 1,7 mm
Vágóél átmérő, min. 22 mm; 22 mm
Forgácshorony hossz 34,2 mm
Vágóélek száma, összesen 2
Csavarvonal szöge 4 fok
1. lépcső szöge 178 fok
Váltólapka kapcsolódási pont kódja SO0603063N; SO0603063N
Váltólapka kapcsolódási pont kódja ISO TS 13399-60 szerint SO0603063N
Váltólapka megnevezése SOEX060306
Kapcsolódás leválasztási pont 1; leválasztási pont 2
Kinyúlási hossz 34,2 mm
Hasznos hossz 27,2 mm
Teljes hossz 35,9 mm
Működő hossz 34,2 mm
Súly 38 g
Forgácsolási irány jobbos
Megmunkálási eljárás telibefúrás
Termék fajtája telibefúró fúrólapkákhoz
Tartalom alkatrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám V46 22200
EAN / GTIN 4047109226951
Gyártó száma 1086122000
L-szám 236651 22
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Leírás:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.22.R.06-19 FÚRÓKARNA

Figyelem:

Ceratizit cikkszám: 10 861 22000

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz