{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Chladiaci a mazací prostriedok | áno | |
| Séria | KUB Centron® | |
| Poloha rozhrania | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínania | Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem; Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem | |
| Kódovanie miesta rezu | KGC01900715; HOG-236659 20 | |
| Prevedenie upínača | menovitá veľkosť bez udania rozmerov bez chladenia | |
| Veľkosť upínania, bezrozmerná | 2366 | |
| Druh upnutia | čap | |
| Dĺžka stopky | 1,7 mm | |
| Priemer rezných hrán, min. | 22 mm; 22 mm | |
| Dĺžka napínacích drážok | 34,2 mm | |
| Počet rezných hrán, celkový | 2 | |
| Uhol skrutkovice | 4 Stupeň | |
| Uhol, 1. stupeň | 178 Stupeň | |
| Kódovanie miesta rezu reznej doštičky | SO0603063N; SO0603063N | |
| Kódovanie miesta rezu reznej doštičky podľa ISO TS 13399-60 | SO0603063N | |
| Popis reznej doštičky | SOEX060306 | |
| Rozhranie | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Dĺžka výčnelku | 34,2 mm | |
| Úžitková dĺžka | 27,2 mm | |
| Celková dĺžka | 35,9 mm | |
| Funkčná dĺžka | 34,2 mm | |
| Hmotnosť | 38 g | |
| Smer rezania | pravorezné | |
| Proces spracovania | vŕtanie do pevného telesa | |
| Druh produktu | plný vrták pre rezné vložky | |
| Obsah | jednotlivý diel |
| Číslo položky | V46 22200 | |
| EAN/GTIN | 4047109226951 | |
| Číslo výrobcu | 1086122000 | |
| Číslo L | 236651 22 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |