{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | KUB Centron® | |
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Min. średnica skrawania Dc | 31 mm | |
| Długość całkowita L | 37,9 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 28,15 mm | |
| Długość wysięgu A | 35,15 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 31 mm | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Kod miejsca rozdzielenia | KGC02500715 | |
| Długość rowków mocujących | 35,15 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 0 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 178 stopni | |
| Elementy prowadzące | Bez elementów prowadzących | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SO0904083N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SOEX090408 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość funkcjonalna | 35,15 mm | |
| Masa | 70 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Wielkość płytek skrawających | 09 |
| Numer artykułu | V46 23100 | |
| EAN / GTIN | 4047109227040 | |
| Numer producenta | 1086131000 | |
| Numer L | 236651 31 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |