{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | KUB Centron® | |
| Posizione delle interfacce | on the machine; on the workpiece | |
| Tipo di attacco | modular taper interface with running track ball system; modular taper interface with running track ball system | |
| Codifica punti di attacco | KGC01900715; HOG-236659 20 | |
| Versione attacco | Misura nominale adimensionale senza raffreddamento | |
| Dimensione attacco, adimensionale | 2366 | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Lunghezza codolo | 1,7 mm | |
| Diametro tagliente, min. | 22 mm; 22 mm | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli | 34,2 mm | |
| Numero totale di taglienti | 2 | |
| Angolo di spoglia | 4 grado | |
| Angolo, 1° livello | 178 grado | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto | SO0603063N; SO0603063N | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto secondo ISO TS 13399-60 | SO0603063N | |
| Designazione inserto | SOEX060306 | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Sporgenza | 34,2 mm | |
| Lunghezza utile | 27,2 mm | |
| Lunghezza complessiva | 35,9 mm | |
| Lunghezza funzionale | 34,2 mm | |
| Peso | 38 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno | |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti per inserti per taglio | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | V46 22200 | |
| EAN / GTIN | 4047109226951 | |
| Codice del produttore | 1086122000 | |
| Numero-L | 236651 22 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |