• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

DRILL HEAD KUB-PL.BK.36.R.11-32

Nr art.: V46 23600

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za sztuka (z VAT)
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
Całkowita liczba ostrzy 2
Min. średnica skrawania Dc 36 mm
Długość całkowita L 39,6 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Kod miejsca rozdzielenia KGC03200715; HOG-236659 70
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta KUB-PL.BK.36.R.11-32
Długość rowków mocujących 37,2 mm
Kątownik, 1. stopień 178 stopni
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Grubość płytki skrawającej T 5,56 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SO1105083N
Długość funkcjonalna 37,2 mm
Masa 93 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Zastosowanie wierteł Wiercenie otworów nieprzelotowych; warunkowo nawiercanie skośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu V46 23600
EAN / GTIN 4047109227095
Numer producenta 1086136000
Numer L 236651 36
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.36.R.11-32 DRILL HEAD

Wskazówka:

CERATIZIT article number: 10 861 36000