DRILL HEAD KUB-PL.BK.32.R.09-25

Nr art.: V46 23200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria KUB Centron®
Całkowita liczba ostrzy 2
Min. średnica skrawania Dc 32 mm
Długość całkowita L 37,9 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Kod miejsca rozdzielenia KGC02500715; HOG-236659 60
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta KUB-PL.BK.32.R.09-25
Długość rowków mocujących 35,5 mm
Kątownik, 1. stopień 178 stopni
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SO0904083N
Oznaczenie płytki skrawającej SOEX090408
Długość funkcjonalna 35,5 mm
Masa 72 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Wielkość płytek skrawających 09
Zastosowanie wierteł Wiercenie otworów nieprzelotowych; warunkowo nawiercanie skośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu V46 23200
EAN / GTIN 4047109227057
Numer producenta 1086132000
Numer L 236651 32
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.32.R.09-25 DRILL HEAD

Wskazówka:

CERATIZIT article number: 10 861 32000