VRTÁK KUB-PL.BK.22.R.06-19

Artiklové číslo: V46 22200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada KUB Centron®
Počet břitů, celkem 2
Průměr břitu, min. Dc 22 mm
Celková délka L 35,9 mm
Užitná délka L1 27,2 mm
Nepodepřená délka A 34,2 mm
Vnitřní chlazení ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa KGC01900715
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 22 mm
Délka upínací drážky 34,2 mm
Úhel šroubovice 4 stupeň
Úhel, 1. stupeň 178 stupeň
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SO0603063N
Označení řezné destičky SOEX060306
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 34,2 mm
Hmotnost 38 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Velikost vyměnitelné destičky 06

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo V46 22200
EAN / GTIN 4047109226951
Číslo výrobce 1086122000
L-číslo 236651 22
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.22.R.06-19 VRTACÍ KORUNKA

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 861 22000