DRILL HEAD KUB-PL.BK.28.R.07-25

Nr art.: V46 22800
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria KUB Centron®
Całkowita liczba ostrzy 2
Min. średnica skrawania Dc 28 mm
Długość całkowita L 37,9 mm
Długość użytkowa L1 28,15 mm
Długość wysięgu A 35,15 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 28 mm
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia KGC02500715
Długość rowków mocujących 35,15 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Kątownik, 1. stopień 178 stopni
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SO07T3083N
Oznaczenie płytki skrawającej SOEX07T308
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość funkcjonalna 35,15 mm
Masa 59 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu V46 22800
EAN / GTIN 4047109227019
Numer producenta 1086128000
Numer L 236651 28
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Descripción:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.28.R.07-25 CABEZA DE BROCA

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 10 861 28000

Z tej samej serii "KUB Centron®" Zobacz wszystkie