DRILL HEAD KUB-PL.BK.27.R.07-25

Nr art.: V46 22700
Cena za 1 Sztuka
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
Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria KUB Centron®
Oznaczenie producenta KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 27 mm
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia KGC02500715
Min. średnica skrawania Dc 27 mm
Długość rowków mocujących 35 mm
Całkowita liczba ostrzy 2
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Kątownik, 1. stopień 178 stopni
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SO07T3083N
Oznaczenie płytki skrawającej SOEX07T308
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 35 mm
Długość użytkowa L1 28 mm
Długość całkowita L 37,9 mm
Długość funkcjonalna 35 mm
Masa 56 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu V46 22700
EAN / GTIN 4047109227002
Numer producenta 1086127000
Numer L 236651 27
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.27.R.07-25 DRILL HEAD

Wskazówka:

CERATIZIT article number: 10 861 27000

Z tej samej serii "KUB Centron®" Zobacz wszystkie