{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | KUB Centron® | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | interface conique modulaire avec système de roulements à billes; interface conique modulaire avec système de roulements à billes | |
| Codage du point de séparation | KGC01900715; HOG-236659 20 | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, sans arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 2366 | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Longueur de queue | 1,7 mm | |
| Diamètre des dents, min. | 22 mm; 22 mm | |
| Longueur des goujures | 34,2 mm | |
| Nombre de dents, total | 2 | |
| Angle d’hélice | 4 degré | |
| Angle, 1er étage | 178 degré | |
| Codage du point de séparation plaquette | SO0603063N; SO0603063N | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | SO0603063N | |
| Désignation de la plaquette | SOEX060306 | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Longueur de col | 34,2 mm | |
| Longueur utile | 27,2 mm | |
| Longueur totale | 35,9 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 34,2 mm | |
| Poids | 38 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | V46 22200 | |
| EAN / GTIN | 4047109226951 | |
| Réf. fabricant | 1086122000 | |
| Article hors catalogue | 236651 22 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |