SVEDER KUB-PL.BK.22.R.06-19

Št. art.: V46 22200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Notranje hlajenje da
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija KUB Centron®
Položaj vmesnika na strani stroja; na strani obdelovanca
Vrsta vpenjala modularni stožčasti vmesnik s sistemom krogličnih stez; modularni stožčasti vmesnik s sistemom krogličnih stez
Kodiranje ločilnega mesta KGC01900715; HOG-236659 20
Izvedba vpenjala brezdimenzionalna nazivna velikost brez hlajenja
Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij 2366
Vrsta vpenjala čep
Dolžina držala 1,7 mm
Premer rezila, min. 22 mm; 22 mm
Dolžina vpenjalnega utora 34,2 mm
Število rezil, skupaj 2
Kot spirale 4 stopinj
Kot, 1. stopnja 178 stopinj
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča SO0603063N; SO0603063N
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 SO0603063N
Opis rezalne plošče SOEX060306
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Previsna dolžina 34,2 mm
Uporabna dolžina 27,2 mm
Skupna dolžina 35,9 mm
Funkcionalna dolžina 34,2 mm
Masa 38 g
Smer rezanja desnorezno
Postopek obdelave vrtanje v polno
Vrsta izdelka sveder za vrtanje v polno za rezalne vložke
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka V46 22200
EAN/GTIN 4047109226951
Številka proizvajalca 1086122000
L-število 236651 22
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.22.R.06-19 VRTALNI KRON

Opomba:

Številka izdelka Ceratizit: 10 861 22000