Drilling Toolholder - SS10-DRA095M-8

Nr art.: THD08097
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 135 mm
Długość użytkowa L1 80 mm
Długość wysięgu A 95 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 CXSC-3-CNSC-1
Sposób mocowania Czop
Długość chwytu LS 40 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Min. średnica skrawania Dc min. 9,5 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 9,99 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO h6
Średnica korpusu D4 9,1 mm
Długość rowków mocujących Lc 86,5 mm
Liczba ostrzy Z 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Kształt szlifu A
Nazwa produktu (typ) H
Materiał skrawający VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 58 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu THD08097
EAN / GTIN 4960664718092
Numer producenta THD08097
Numer L L22510 335
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Drilling Toolholder SS10-DRA095M-8

Cecha szcz.:

WT (GTC - Weight of item): 0.058 kg
CNSC (GTC - Coolant entry style code): 1
NOF (GTC - Cutting edge count): 2
CXSC (GTC - Coolant exit style code): 3
BD (GTC - Body diameter 1st step): 9.1 mm
DC (GTC - Cutting diameter minimum): 9.5 mm
DCCTX (GTC - Cutting diameter 1st step maximum): 9.99 mm
DCON (GTC - Connection diameter machine side): 10 mm
Shank length (LS): 40
LS (GTC - Shank length): 40 mm
Drilling depth (LU): 80
LU (GTC - Usable length): 80 mm
LCF (GTC - Length chip flute): 86.5 mm
OHX (GTC - Protruding length): 95 mm
CZCMS (GTC - Connection size code machine side): 100
Total length (OAL): 135
OAL (GTC - Overall length): 135 mm
SIG (GTC - Point angle 1st step): 140 Degree
Shank diameter (DCON): 10,0
Drilling depth (Rdd): 8XD
TCDCON (GTC - ISO-tolerance class connection bore diameter machine side): h6
Diameter (DC): ø9,50-9,99
HAND (GTC - Cutting direction): R
BMC (GTC - Body material code): S
Internal coolant: Yes