• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrwerkzeughalter - SS10-DRA095M-8

Artikel-Nr.: THD08097
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt L 135 mm
Nutzlänge L1 80 mm
Auskraglänge A 95 mm
Durchmesser Schaft DS 10 mm
Innenkühlung ja
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig
Trennstellenkodierung, nach ISO TS 13399-60 CXSC-3-CNSC-1
Aufnahmeart Zapfen
Länge Schaft LS 40 mm
Kühlschmierstoff ja
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 9,5 mm
Schneidendurchmesser, max. Dc max. 9,99 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Toleranzklasse ISO h6
Körperdurchmesser D4 9,1 mm
Spannutenlänge Lc 86,5 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Drallrichtung rechts
Spiralwinkel, min. 30 Grad
Winkel, 1. Stufe 140 Grad
Anschliffform A
Produktbezeichnung (Typ) H
Schneidstoff VHM
Schnittstelle Trennstelle 1
Gewicht 58 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Vollbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THD08097
EAN / GTIN 4960664718092
Herstellernummer THD08097
L-Nummer L22510 335
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrer SS10-DRA095M-8

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.058 kg
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
NOF (GTC - Anzahl Schneidkanten): 2
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
BD (GTC – Körperdurchmesser 1. Stufe): 9.1 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser min.): 9.5 mm
DCCTX (GTC - Schnittdurchmesser 1. Stufe maximal): 9.99 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 10 mm
Schaftlänge (LS): 40
LS (GTC - Schaftlänge): 40 mm
Bohrtiefe (LU): 80
LU (GTC - nutzbare Länge): 80 mm
LCF (GTC - Länge Spannut): 86.5 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 95 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 100
Gesamtlänge (OAL): 135
OAL (GTC - Gesamtlänge): 135 mm
SIG (GTC - Punktwinkel 1. Stufe): 140 Degree
Schaftdurchmesser (DCON): 10,0
Bohrtiefe (RDD): 8XD
TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h6
Durchmesser (DC): ø9,50-9,99
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes