Portaherramientas de perforación - SS10-DRA095M-8

Número de artículo: THD08097
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total L 135 mm
Longitud útil L1 80 mm
Longitud de alcance A 95 mm
Diámetro vástago DS 10 mm
Refrigeración interior sí
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 CXSC-3-CNSC-1
Tipo de alojamiento Espiga
Longitud vástago LS 40 mm
Lubricante refrigerante sí
Diámetro del filo, mín. Dc min. 9,5 mm
Diámetro del filo, máx. Dc max. 9,99 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO h6
Diámetro del cuerpo D4 9,1 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 86,5 mm
Cantidad de cortes Z 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 30 grados
Ángulo, 1.er escalón 140 grados
Forma de rectificado A
Nombre del producto (tipo) H
Material de corte MDI
Interfaz Punto de separación 1
Peso 58 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza

Identificación y clasificación

Número de artículo THD08097
EAN / GTIN 4960664718092
Número del fabricante THD08097
Número L L22510 335
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de perforación - SS10-DRA095M-8

Característica:

WT (GTC - Peso del artículo): 0.058 kg
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
NOF (GTC - Cuenta de borde de corte): 2
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3
BD (GTC - Diámetro del cuerpo 1er paso): 9.1 mm
DC (GTC - Diámetro de corte mínimo): 9.5 mm
DCCTX (GTC - Diámetro de corte 1er paso máximo): 9.99 mm
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 10 mm
Longitud de caña (LS): 40
LS (GTC - Longitud de caña): 40 mm
Profundidad de perforación (LU): 80
LU (GTC - longitud utilizable): 80 mm
LCF (GTC - Length chip flauta): 86.5 mm
OHX (GTC - longitud sobresaliente): 95 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 100
Longitud total (OAL): 135
OAL (GTC - Longitud total): 135 mm
SIG (GTC - ángulo de punto 1er paso): 140 Degree
Diámetro de vástago (DCON): 10,0
Profundidad de perforación (RDD): 8XD
TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h6
Diámetro (DC): ø9,50-9,99
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S
Refrigerante interno: Yes