{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Længde i alt L | 135 mm | |
| Nyttelængde L1 | 80 mm | |
| Længde på udhæng A | 95 mm | |
| Diameter, skaft DS | 10 mm | |
| Indvendig køling | ja | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 | CXSC-3-CNSC-1 | |
| Holdertype | tapper | |
| Længde, skaft LS | 40 mm | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Skærediameter, min. Dc min. | 9,5 mm | |
| Skærdiameter, maks. Dc max. | 9,99 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse ISO | h6 | |
| Legemsdiameter D4 | 9,1 mm | |
| Spånnotlængde Lc | 86,5 mm | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Spiralvinkel, min. | 30 grader | |
| Vinkel, 1. trin | 140 grader | |
| Slibeform | A | |
| Produktnavn (type) | H | |
| Skæremateriale | HM | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Vægt | 58 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Produkttype | korthulsbor |
| Artikelnummer | THD08097 | |
| EAN/GTIN | 4960664718092 | |
| Producentnummer | THD08097 | |
| L-nummer | L22510 335 | |
| Producent/ansvarlig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |