{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Celotna dolžina L | 135 mm | |
| Uporabna dolžina L1 | 80 mm | |
| Previsna dolžina A | 95 mm | |
| Premer držala DS | 10 mm | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Kodiranje ločilnega mesta v skladu z ISO TS 13399-60 | CXSC-3-CNSC-1 | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Dolžina držala LS | 40 mm | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Premer rezila, min. Dc min. | 9,5 mm | |
| Premer rezila, maks. Dc max. | 9,99 mm | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Tolerančni razred ISO | h6 | |
| Premer telesa D4 | 9,1 mm | |
| Dolžina vpenjalnega utora Lc | 86,5 mm | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Spiralni kot, min. | 30 stopinj | |
| Kot, 1. stopnja | 140 stopinj | |
| Oblika brušenja | A | |
| Ime izdelka (tip) | H | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Masa | 58 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno (BVB) | |
| Vrsta izdelka | svedri za vrtanje v polno |
| Številka izdelka | THD08097 | |
| EAN/GTIN | 4960664718092 | |
| Številka proizvajalca | THD08097 | |
| L-število | L22510 335 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |