{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Belső hűtés | igen | |
| Hűtő-kenőanyag bemenet | hűtő-kenőanyag nyílás nélkül | |
| Hűtő-kenőanyag kilépés | hűtő-kenőanyag kimenettel, axiális, koncentrikus | |
| Hűtő-kenőanyag | igen | |
| Csatlakozások pozíciója | gépnél | |
| Befogó típus | hengeres szár | |
| Kapcsolódási pont kódja ISO TS 13399-60 szerint | CXSC-3-CNSC-1 | |
| Befogás típusa | csap | |
| Szárátmérő | 10 mm | |
| Szárhossz | 40 mm | |
| Vágóél átmérő, min. | 9,5 mm | |
| Vágóél átmérő, max. | 9,99 mm | |
| Konfigurálható | nem | |
| Vágóél átmérő tűrése | tűrésosztály ISO | |
| Tűrésosztály ISO | h6 | |
| Test átmérője | 9,1 mm | |
| Forgácshorony hossz | 86,5 mm | |
| Vágóélek száma | 2 | |
| Csavarvonal iránya | jobbos | |
| Spirálszög, min. | 30 fok | |
| 1. lépcső szöge | 140 fok | |
| Köszörülési alak | A | |
| Termékmegnevezés (típus) | H | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Kapcsolódás | leválasztási pont 1 | |
| Kinyúlási hossz | 95 mm | |
| Hasznos hossz | 80 mm | |
| Teljes hossz | 135 mm | |
| Súly | 58 g | |
| Forgácsolási irány | jobbos | |
| Megmunkálási eljárás | telibefúrás | |
| Termék fajtája | telibefúró |
| Cikkszám | THD08097 | |
| EAN / GTIN | 4960664718092 | |
| Gyártó száma | THD08097 | |
| L-szám | L22510 335 | |
| Gyártó/felelős személy | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |