{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L | 135 mm | |
| Užitná délka L1 | 80 mm | |
| Nepodepřená délka A | 95 mm | |
| Průměr stopky DS | 10 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 | CXSC-3-CNSC-1 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky LS | 40 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 9,5 mm | |
| Průměr břitu, max. Dc max. | 9,99 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Třída tolerance ISO | h6 | |
| Průměr těla D4 | 9,1 mm | |
| Délka třískové drážky Lc | 86,5 mm | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel spirály, min. | 30 stupně | |
| Úhel, 1. stupeň | 140 stupně | |
| Tvar nábrusu | A | |
| Název výrobku (typ) | H | |
| Řezný materiál | TK | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Hmotnost | 58 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného |
| Katalogové číslo | THD08097 | |
| EAN / GTIN | 4960664718092 | |
| Číslo výrobce | THD08097 | |
| L-číslo | L22510 335 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |