{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Comprimento total L | 135 mm | |
| Comprimento útil L1 | 80 mm | |
| Comprimento da hélice A | 95 mm | |
| Diâmetro da haste DS | 10 mm | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Tipo de alojamento | Haste cilíndrica | |
| Entrada de óleo de arrefecimento | sem entrada de óleo de arrefecimento | |
| Saída de óleo de arrefecimento | com saída de óleo de arrefecimento, axialmente concêntrica | |
| Posição das interfaces | no lado da máquina | |
| Codificação do ponto de separação, conforme ISO TS 13399-60 | CXSC-3-CNSC-1 | |
| Tipo de alojamento | pino | |
| Comprimento da haste LS | 40 mm | |
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Diâmetro de corte, mín. Dc min. | 9,5 mm | |
| Diâmetro de corte, máx. Dc max. | 9,99 mm | |
| Configurabilidade | não | |
| Tolerância do diâmetro de corte | classe de tolerância ISO | |
| Classe de tolerância ISO | h6 | |
| Diâmetro do corpo D4 | 9,1 mm | |
| Comprimento do sulco das aparas Lc | 86,5 mm | |
| Número de arestas de corte Z | 2 | |
| Direção da hélice | direita | |
| Ângulo espiral, mín. | 30 graus | |
| Ângulo, 1.º nível | 140 graus | |
| Forma de retificação | A | |
| Designação do produto (tipo) | H | |
| Material de corte | MDI | |
| Interface | ponto de separação 1 | |
| Peso | 58 g | |
| Sentido de corte | corte à direita | |
| Método de usinagem | perfuração em material sólido (BVB) | |
| Tipo de produto | broca maciça |
| Número do artigo | THD08097 | |
| EAN/GTIN | 4960664718092 | |
| Número do fabricante | THD08097 | |
| Número L | L22510 335 | |
| Fabricante/responsável | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |