{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur totale L | 135 mm | |
| Longueur utile L1 | 80 mm | |
| Longueur de col A | 95 mm | |
| Diamètre corps DS | 10 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 | CXSC-3-CNSC-1 | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Longueur queue LS | 40 mm | |
| lubrifiant | oui | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 9,5 mm | |
| Diamètre des dents, max. Dc max. | 9,99 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Classe de tolérance ISO | h6 | |
| Diamètre de corps D4 | 9,1 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 86,5 mm | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice, min. | 30 degrés | |
| Angle, 1er étage | 140 degrés | |
| Type d’affûtage | A | |
| Désignation du produit (type) | H | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Interface | interface 1 | |
| Poids | 58 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | foret |
| Référence article | THD08097 | |
| EAN / GTIN | 4960664718092 | |
| Réf. fabricant | THD08097 | |
| Article hors catalogue | L22510 335 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |