Beitelhouder - SS10-DRA095M-8

Artikelnummer: THD08097
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THD08097
EAN/GTIN 4960664718092
Nummer fabrikant THD08097
L-nummer L22510 335
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - SS10-DRA095M-8

Kenmerk:

WT (GTC - gewicht van item): 0.058 kg
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
NOF (GTC - aantal snijranden): 2
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 3
BD (GTC - Lichaamsdiameter 1e stap): 9.1 mm
DC (GTC - minimale snijdiameter): 9.5 mm
DCCTX (GTC - snijdiameter 1e stap maximum): 9.99 mm
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 10 mm
Schachtlengte (LS): 40
LS (GTC - schachtlengte): 40 mm
Boordiepte (LU): 80
LU (GTC - bruikbare lengte): 80 mm
LCF (GTC - lengte spaangroef): 86.5 mm
OHX (GTC - uitstekende lengte): 95 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 100
Totale lengte (OAL): 135
OAL (GTC - totale lengte): 135 mm
SIG (GTC - punthoek 1e stap): 140 Degree
Schachtdiameter (DCON): 10,0
Boordiepte (RDD): 8XD
TCDCON (GTC - ISO-tolerantieklasse aansluiting boring diameter machinezijde): h6
Diameter (DC): ø9,50-9,99
HAND (GTC - snijrichting): R
BMC (GTC - materiaalcode carrosserie): S
Inwendige koelvloeistof: Yes

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid