Cap pentru scule de găurit - SS10-DRA095M-8

Cod articol.: THD08097
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea totală L 135 mm
Lungime utilă L1 80 mm
Lungime activă A 95 mm
Diametrul arborelui DS 10 mm
Răcire interioară da
Tip prindere Coadă cilindrică
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 CXSC-3-CNSC-1
Tip de prindere Cep
Lungimea tijei LS 40 mm
Lubrifiant de răcire da
Diametru de tăiere, min. Dc min. 9,5 mm
Diametru de tăiere, max. Dc max. 9,99 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO h6
Diametru corp D4 9,1 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 86,5 mm
Număr de tăişuri Z 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 30 grade
Unghi, prima etapă 140 grade
Formă şlefuire A
Denumirea produsului (tip) H
Material tăiș Carbură
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 58 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu solid

Identificare și clasificare

Cod articol THD08097
EAN / GTIN 4960664718092
Număr producător THD08097
L-Număr L22510 335
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de găurit - SS10-DRA095M-8

Caracteristică:

WT (GTC - greutatea elementului): 0.058 kg
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
NUMĂR (GTC - număr de muchii de tăiere): 2
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 3
BD (GTC - diametrul corpului prima treaptă): 9.1 mm
DC (GTC - diametru de tăiere minim): 9.5 mm
DCCTX (GTC - diametrul de tăiere la prima treaptă maximă): 9.99 mm
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 10 mm
Lungime brăzdar (LS): 40
LS (GTC - lungime brăzdar): 40 mm
Adâncime de găurire (LU): 80
LU (GTC - lungime utilizabilă): 80 mm
LCF (GTC - flaut cu cip de lungime): 86.5 mm
OHX (GTC - lungime proeminentă): 95 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 100
Lungime totală (OAL): 135
OAL (GTC - lungime totală): 135 mm
SIG (GTC - unghiul punctului primul pas): 140 Degree
Diametru brăzdar (DCON): 10,0
Adâncime de găurire (RDD): 8XD
TCDCON (GTC - clasa de toleranță ISO, diametru alezaj pe partea mașinii): h6
Diametru (DC): ø9,50-9,99
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
BMC (GTC - Codul materialului corporal): S
Lichid de răcire intern: Yes