Držiak vŕtacieho náradia - SS10-DRA095M-8

Č. pol.: THD08097
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka L 135 mm
Úžitková dĺžka L1 80 mm
Dĺžka výčnelku A 95 mm
Priemer stopky DS 10 mm
Vnútorné chladenie áno
Typ upínania Valcová stopka
Vstup chladiaceho a mazacieho prostriedku bez prívodu chladiaceho a mazacieho prostriedku
Výstup chladiaceho a mazacieho prostriedku s výstupom chladiaceho a mazacieho prostriedku, axiálne koncentrický
Poloha rozhrania na strane stroja
Kódovanie miesta rezu podľa ISO TS 13399-60 CXSC-3-CNSC-1
Druh upnutia čap
Dĺžka stopky LS 40 mm
Chladiaci a mazací prostriedok áno
Priemer rezných hrán, min. Dc min. 9,5 mm
Priemer rezných hrán, max. Dc max. 9,99 mm
Konfigurovateľný nie
Tolerancia priemeru rezných hrán trieda tolerancie ISO
Trieda tolerancie ISO h6
Priemer telesa D4 9,1 mm
Dĺžka trieskovej drážky Lc 86,5 mm
Počet rezných hrán Z 2
Smer skrutkovice pravé
Uhol skrutu, min. 30 stupne
Uhol, 1. stupeň 140 stupne
Tvar skosenia A
Názov produktu (typ) H
Rezný materiál VHM
Rozhranie odpojovacie miesto 1
Hmotnosť 58 g
Smer rezania pravorezné
Proces spracovania vŕtanie do plného (BVB)
Druh produktu plný vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THD08097
EAN/GTIN 4960664718092
Číslo výrobcu THD08097
Číslo L L22510 335
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držiak vŕtacieho náradia - SS10-DRA095M-8

Charakteristika:

WT (VOP - hmotnosť položky): 0.058 kg
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 1
NOF (VOP - počet rezných hrán): 2
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 3
BD (GTC - Priemer tela 1. Krok): 9.1 mm
DC (GTC - minimálny priemer rezu): 9.5 mm
DCCTX (GTC - Priemer rezu max. 1. Krok): 9.99 mm
DCON (GTC - strana stroja s priemerom pripojenia): 10 mm
Dĺžka drieku (LS): 40
LS (GTC - Shank dĺžka): 40 mm
Hĺbka vŕtania (LU): 80
LU (VOP - použiteľná dĺžka): 80 mm
LCF (GTC - dĺžka čipovej flauty): 86.5 mm
OHX (GTC - vyčnievajúca dĺžka): 95 mm
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 100
Celková dĺžka (OAL): 135
OAL (VOP - celková dĺžka): 135 mm
SIG (GTC - uhol bodu 1. Krok): 140 Degree
Priemer drieku (DCON): 10,0
Hĺbka vŕtania (rdd): 8XD
TCDCON (GTC - strana stroja s priemerom otvoru ISO-Tolerance class): h6
Priemer (DC): ø9,50-9,99
RUKA (GTC - smer rezania): R
BMC (VOP - kód materiálu tela): S
Vnútorná chladiaca kvapalina: Yes