Micro-Puller for small parts, model making, up to 10 mm spread, 10 mm reach, net weight 0,85 kg

Nr art.: MICRO
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

min. rozstaw ściągacza zewnętrznego 2,5 mm
maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego 10 mm
Maks. głębokość mocowania 10 mm
Rodzaj produktu Ściągacz dwuramienny
Materiał stal
Długość całkowita 50 mm
Masa 0,85 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu MICRO
EAN / GTIN 4021176974755
Numer producenta MICRO
Numer L L80010 720
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The micro puller is used for removing speedometer cables, pressure gauges, clocks, and similar parts. Especially in model making, the small parts puller is a helpful and reliable tool. The handy and space-saving model features narrow gripping jaws and a particularly fine spindle tip, making it suitable for very tight, hard-to-reach areas. The freely movable pin on the T-handle ensures comfortable one-handed tightening of the spindle in confined spaces.
  • Integrated, free-moving pen on the T handle ensures manual spindle drive in the tightest spaces
  • Compact and handy design for precise work in tight spaces

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 50 mm
  • Total width [inch]: 1 15/16
  • Total depth [mm]: 10 mm
  • Total depth [inch]: 3/8
  • Total height [mm]: 40 mm
  • Total height [inch]: 1 9/16
  • Span outside pull-off (min.) [mm]: 2,5 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch]: 3/8
  • Span outside pull-off (min.) [inch]: 1/8
  • Span outside pull-off (max.) [mm]: 10 mm
  • Clamping depth, external puller [mm]: 10 mm
  • Clamping depth external puller [inch]: 3/8
  • Total hook root depth (total claw depth H) [mm]: 6,5 mm
  • Total hook root depth (total claw depth H) [inch]: 1/4
  • Total thickness of claws (L+1mm) [mm]: (distance of claws to base): 6,5 mm
  • Total thickness of claws (L+1mm) [inch]: (distance of claws to base): 1/16
  • Spare parts available: Yes
  • Separation diameter (min. - max.) [mm]: 2,5 mm - 10 mm
  • Center point diameter [mm]: 1
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka

Dostępność