Micro-trekker voor kleine onderdelen, modelbouw, tot 10 mm klemwijdte, 10 mm spandiepte, nettogewicht 0,85 kg

Artikelnummer: MICRO
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte buiten min. 2,5 mm
Spanwijdte buiten max. 10 mm
Spandiepte max. 10 mm
Producttype tweearmige trekker
Materiaal staal
Lengte totaal 50 mm
Gewicht 0,85 kg

Identificatie en classificatie

Artikelnummer MICRO
EAN/GTIN 4021176974755
Nummer fabrikant MICRO
L-nummer L80010 720
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De micro-trekker wordt gebruikt voor het verwijderen van tachokabels, manometers, klokken en soortgelijke onderdelen. Vooral bij modelbouw is de klein onderdelen trekker een nuttig en betrouwbaar hulpmiddel. Het handzame en ruimtebesparende model beschikt over smalle klembekken en een bijzonder fijne spindelpunt, die geschikt zijn voor zeer nauwe, moeilijk toegankelijke plaatsen. De vrij beweegbare pen aan de T-greep garandeert een comfortabel, eenhandig aandraaien van de spindel op de kleinste ruimte.
  • Geïntegreerde, vrij beweegbare pen aan de T-greep garandeert manuele spindelaandrijving in krappe ruimtes
  • Handlich kompakte Bauform für ein präzises Arbeiten auf engstem Raum

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 50 mm
  • Totale breedte [inch]: 1 15/16
  • Totale diepte [mm]: 10 mm
  • Totale diepte [inch]: 3/8
  • Totale hoogte [mm]: 40 mm
  • Totale hoogte [inch]: 1 9/16
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]: 2,5 mm
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 3/8
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [inch]: 1/8
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 10 mm
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 10 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 3/8
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]: 6,5 mm
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [inch]: 1/4
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [mm]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 6,5 mm
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [inch]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 1/16
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 2,5 mm - 10 mm
  • Diameter middelpunt [mm]: 1
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen